Rodamiento de bolas ranurado PTN 16003-2RS, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:16003-2RS
Rubix:799033220000
fabricante:893767
EAN:3660338462221
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 16003 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie16000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite11500 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r2800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5600 N
Peso0.032 kg
3,12 € Sin IVA
/ unidad
3,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas