Rodamiento de bolas ranurado FAG 6216-J20AA-C4, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6216-J20AA-C4
Rubix:798069393000
fabricante:0390139100040
EAN:4026677998279





Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216-J20AA-C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes. Es ideal para aplicaciones de alta velocidad y con elevada dilatación térmica. Su robustez y su mayor holgura interna garantizan una excelente estabilidad de funcionamiento, lo que reduce el desgaste y prolonga su vida útil.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado sin juntas, lo que facilita la refrigeración y permite un acceso directo a los componentes para su mantenimiento. Dispone de un juego interno muy aumentado (C4) que le confiere una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas. Su aislamiento eléctrico impide que las corrientes parásitas circulen a través del rodamiento, evitando así daños en los componentes internos.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar un rendimiento óptimo y limitar el desgaste prematuro. Se recomienda controlar con frecuencia la temperatura, el ruido y las vibraciones para identificar rápidamente posibles anomalías.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido no cuenta con un sistema de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a contaminantes como el polvo y la humedad. Un entorno limpio y una lubricación adecuada son esenciales para garantizar su durabilidad y rendimiento. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, lo que lo hace adecuado para entornos con baja contaminación y para sistemas que requieren una refrigeración óptima o un acceso directo a los componentes.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad y fiabilidad. Con décadas de experiencia en el sector, FAG se compromete a suministrar productos de alto rendimiento que cumplan con las normas más estrictas.
Ventajas clave:
• Aislamiento eléctrico: protección contra corrientes parásitas.
• Alta tolerancia térmica: mayor holgura interna que permite una mejor adaptación a las variaciones de temperatura.
• Capacidad para altas velocidades: baja fricción interna para un funcionamiento fluido.
• Mayor durabilidad: diseñado para soportar cargas radiales y axiales moderadas.
• Ideal para entornos industriales: compatible con aplicaciones expuestas a condiciones térmicas exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para las siguientes aplicaciones:
• Motores eléctricos y generadores: prevención de corrientes de fuga.
• Sistemas de transporte y manipulación: garantizan una durabilidad óptima.
• Industria agroalimentaria y marítima: rendimiento fiable en condiciones exigentes.
• Aplicaciones aeronáuticas: motores de avión, turbinas y rotores.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado sin juntas, lo que facilita la refrigeración y permite un acceso directo a los componentes para su mantenimiento. Dispone de un juego interno muy aumentado (C4) que le confiere una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas. Su aislamiento eléctrico impide que las corrientes parásitas circulen a través del rodamiento, evitando así daños en los componentes internos.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar un rendimiento óptimo y limitar el desgaste prematuro. Se recomienda controlar con frecuencia la temperatura, el ruido y las vibraciones para identificar rápidamente posibles anomalías.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido no cuenta con un sistema de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a contaminantes como el polvo y la humedad. Un entorno limpio y una lubricación adecuada son esenciales para garantizar su durabilidad y rendimiento. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, lo que lo hace adecuado para entornos con baja contaminación y para sistemas que requieren una refrigeración óptima o un acceso directo a los componentes.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad y fiabilidad. Con décadas de experiencia en el sector, FAG se compromete a suministrar productos de alto rendimiento que cumplan con las normas más estrictas.
Ventajas clave:
• Aislamiento eléctrico: protección contra corrientes parásitas.
• Alta tolerancia térmica: mayor holgura interna que permite una mejor adaptación a las variaciones de temperatura.
• Capacidad para altas velocidades: baja fricción interna para un funcionamiento fluido.
• Mayor durabilidad: diseñado para soportar cargas radiales y axiales moderadas.
• Ideal para entornos industriales: compatible con aplicaciones expuestas a condiciones térmicas exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para las siguientes aplicaciones:
• Motores eléctricos y generadores: prevención de corrientes de fuga.
• Sistemas de transporte y manipulación: garantizan una durabilidad óptima.
• Industria agroalimentaria y marítima: rendimiento fiable en condiciones exigentes.
• Aplicaciones aeronáuticas: motores de avión, turbinas y rotores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1446 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62 |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1122,02 € Sin IVA
/ unidad
1357,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días