Rodamiento de bolas ranurado SNR 6201NRZZ, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6201NRZZ
Rubix:006201142106
EAN:3413520517502




Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6201 ZZ NR
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa metálica, ranura y anillo de retención en el diámetro exterior, deflectores en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Velocidad límite | 31000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6800 N |
| Peso | 0.038 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,45 € Sin IVA
/ unidad
19,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días