Rodamiento de bolas ranurado SNR 6008FT150ZZ, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm
SNR - Rodamientos de bolas específicos - 6008FT150ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6008FT150ZZ
Rubix:006008156106
EAN:3413520350963




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6008 FT 150 ZZ
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, con escudos en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x68x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Velocidad límite | 9100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16400 N |
| Peso | 0.192 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,73 € Sin IVA
/ unidad
52,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días