Referencias
SNR:UCT210
Rubix:799226099000
fabricante:UCT.210
EAN:3413529511556
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Anchura49 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCT210


Carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante. Unidades de rodamientos autoalineables con diferentes opciones de fijación y soportes de fundición, acero inoxidable o plástico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura49 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de rodamiento de bolas
Anchura de rodamiento total83 mm
Longitud149 mm
Serieuct200
Anchura interior37 mm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Diámetro exterior90 mm
Peso2.5 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,61 Sin IVA
/ unidad
64,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días