TTUE 80

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnica
Referencias
INA:TTUE80
Rubix:621600508022
fabricante:0009821640000
EAN:4064327886712
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Anchura230 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TTUE 80


Soportes tensores TTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)184x230x160 mm
Peso neto7670 g
Diámetro interior80 mm
Anchura230 mm
Tipotake-up housing unit
Longitud230 mm
Seriettue..-xl
Diámetro exterior230 mm
Peso7.7 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,66 Sin IVA
/ unidad
872,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días