Referencias
NTN:UCT208-30D1
Rubix:798977851000
EAN:4547359010015



Detalles de producto : UCT208-30D1
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 660x270x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11400 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Longitud | 144 mm |
| Serie | uct200 |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Peso | 0 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,05 € Sin IVA
/ unidad
523,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días