PST40CR

Unidad de rodamiento de recogida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:PST40CR
Rubix:620800509011
fabricante:PST40CR R
EAN:00747023120451
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura34 mm
Materialcompuesto/acero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PST40CR


Serie estándar, cuerpo de termoplástico moldeado (PBT), cojinete de acero inoxidable de norma europea. Grasa de calidad alimentaria (USDA-H1).
RHP PST40CR Silver-Lube take-up bearing unit

Cualidades

Muy buena resistencia a la corrosión, a los detergentes y a los productos químicos.

Información técnica


Atributos
Peso neto1400 g
Diámetro interior40 mm
Anchura34 mm
Materialcompuesto/acero
Tipounidad de recogida
Anchura de rodamiento total34 mm
Longitud140 mm
Seriepst..cr
Carga estática básica, radial - C0r4000 N
Peso1 kg
132,37 Sin IVA
/ unidad
160,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días