Rodamiento de bolas ranurado NSK 6040MC3, Diámetro exterior: 310 mm | Anchura: 51 mm | Diámetro interior: 200 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6040MC3
Rubix:006040003002
EAN:00029176520129





Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : 6040MC3
Los rodamientos de bolas ranurados son el tipo de rodamiento más común y se utilizan para diferentes aplicaciones, específicamente donde las altas velocidades y las bajas pérdidas de fricción son cruciales.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado, holgura de rodamiento C3
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6040.. |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1074,47 € Sin IVA
/ unidad
1300,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días