Rodamiento de bolas ranurado FAG 6222-2Z, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6222-2Z
Rubix:006222060008
fabricante:0167218960000
EAN:4012801203869
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222-2Z


Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son unidades autorretenidas que pertenecen al grupo de rodamientos de bolas radiales. Los sólidos anillos exterior e interior tienen ranuras profundas cuyos hombros no se ven interrumpidos por la ranuras de llenado en la regla. Las jaulas estándar son jaulas de poliamida PA66 sólida, o jaulas de latón o de chapa de acero. Los rodamientos son abiertos o sellados. Los rodamientos abiertos, que también que sellan, podrían tener huecos relacionados con la producción para sellar o cubrir los discos en los anillos exterior e interior. Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son particularmente versátiles, insensibles a la operación, fáciles de mantener y muy económicos. Debido a sus grandes ventajas, son los rodamientos más utilizados del mundo. Por lo tanto, Schaeffler también fabrica estos rodamientos en una amplia variedad de tamaños y diseños.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

High load capacity, high rotational speed possible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x200x200 mm
Peso neto4800 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie62..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r117000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr153000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,80 Sin IVA
/ unidad
528,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas