Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-Z-C3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6208-Z-C3
Rubix:798030662000
fabricante:0167204900030
EAN:4012801070942
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208ZR.C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x80x80 mm
Peso neto369 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-z
Materialacero
29,41 € Sin IVA
/ unidad
35,59 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas