Rodamiento de bolas ranurado FAG 61868-MA-C3, Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 340 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61868-MA-C3
Rubix:061868093008
fabricante:0384762070030
EAN:4012801540353


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61868 MA C3
Rodamientos de bolas 618..-MA, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618..-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1590 rpm |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 220000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 155000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4605,47 € Sin IVA
/ unidad
5572,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días