Rodamiento de bolas ranurado FAG 6317-J20AA-C3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 41 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6317-J20AA-C3
Rubix:798652677000
fabricante:0392669660030
EAN:4012802485493
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6317-J20AA-C3


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en diversos entornos industriales. Con su estructura robusta y sus características técnicas, este rodamiento destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales, al tiempo que minimiza las necesidades de mantenimiento. Su diseño abierto y sus componentes de alta calidad lo hacen ideal para aplicaciones exigentes que requieren la máxima eficiencia.

Características:
Este rodamiento rígido de FAG destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que permite una distribución homogénea de las cargas radiales. Está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una mayor resistencia a la deformación bajo carga. La presencia del juego radial C3 es una característica importante, ya que permite un mayor juego interno para gestionar mejor las deformaciones térmicas y mecánicas. El recubrimiento cerámico del anillo exterior proporciona aislamiento eléctrico, lo que reduce el riesgo de daños debidos a corrientes parásitas. Su diseño abierto, sin juntas ni deflectores, favorece una disipación eficaz del calor.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se ve facilitado por su diseño abierto, que reduce el riesgo de sobrecalentamiento. Es importante comprobar periódicamente el estado del rodamiento y limpiarlo para evitar la acumulación de residuos o contaminantes. Un seguimiento periódico garantiza un funcionamiento óptimo y evita averías inesperadas.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas no cuenta con juntas ni deflectores de estanqueidad, lo que permite una fricción mínima y una disipación térmica eficaz. Sin embargo, debido a su diseño abierto, es fundamental utilizarlo en entornos relativamente limpios para evitar la entrada de contaminantes que pudieran afectar a su rendimiento. El diseño abierto favorece una mejor gestión del calor, pero requiere una mayor atención a la limpieza del entorno de trabajo.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta precisión. Con más de 100 años de experiencia, FAG destaca por su experiencia técnica y su compromiso con la innovación. La marca es reconocida por la excepcional calidad de sus productos, que cumplen con los requisitos más estrictos de la industria. FAG ofrece soluciones fiables para diversas aplicaciones industriales y, gracias a una red mundial de distribución y a una tecnología de vanguardia, sigue siendo la opción preferida de las empresas que buscan mejorar su rendimiento operativo al tiempo que optimizan sus costes de mantenimiento.

Cualidades

• Mayor durabilidad: el recubrimiento cerámico del anillo exterior protege el rodamiento contra las corrientes eléctricas parásitas, lo que prolonga su vida útil.
• Versatilidad: capaz de soportar cargas radiales y axiales, este rodamiento es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
• Fiabilidad mejorada: el juego radial C3 permite una mejor gestión de las deformaciones térmicas, lo que garantiza un rendimiento estable a largo plazo.
• Diseño robusto: la jaula de chapa de acero asegura una distribución uniforme de las cargas y una resistencia óptima incluso bajo elevadas tensiones.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera está especialmente indicado para motores eléctricos, generadores y convertidores de frecuencia, así como para la industria ferroviaria, aerogeneradores, ascensores y equipos de elevación. Sin embargo, su diseño abierto lo hace menos adecuado para entornos muy contaminados. Por lo tanto, se recomienda su uso en condiciones relativamente limpias para evitar riesgos de contaminación.

Información técnica


Atributos
Peso neto4259 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-j20aa
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r97000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr141000 N
1435,92 € Sin IVA
/ unidad
1737,46 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas