Referencias

Timken:204PY3
Rubix:798080448000
EAN:0087796234598
brand logo

Resumen técnico

Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 204PY3


Cualidades

•Pistas con perfil en arco gótico para máxima rigidez
Sello exterior de doble labio
Diseñado con mayor holgura interna

Aplicaciones

Conjunto de vástago de la sembradora;disco abridor

Información técnica


Atributos
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos con cromo (acero aleado de cromo de alto contenido de carbono), normalmente endurecido en toda la sección
Capacidad de carga1445.96 kg
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Juntaun sello de goma
Diámetro exterior45.225 mm
Diámetro interior16 mm
Anchura18.7 mm
20,28 € Sin IVA
/ unidad
24,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días