Referencias
SKF:SC 40 ES
Rubix:798796283000
fabricante:22708
EAN:7316577002785

Detalles de producto : SC 40 ES
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de un orificio de lubricación o boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La fija de situación facilita el centrado en el vástago para soldar de sección cilíndrica.
Cualidades
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Easy to relubricate
- Easy to center
- Easy to relubricate
- Easy to center
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 115x52x184 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1420 g |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
| Capacidad de carga | 13664 kg |
| Precisión | references a different standard (not an iso 492 / abec precision class) |
| Junta | abierto |
| Diámetro exterior | 94 mm |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,94 € Sin IVA
/ unidad
187,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días