SC 25 ES

Cabezas de articulación

Ver información técnica
Referencias
SKF:SC 25 ES
Rubix:798796284000
fabricante:22697
EAN:7316577002754
brand logo

Detalles de producto : SC 25 ES


Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de un orificio de lubricación o boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La fija de situación facilita el centrado en el vástago para soldar de sección cilíndrica.

Cualidades

- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Easy to relubricate
- Easy to center

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)77x33,5x64 mm
Peso neto460,4 g
Materialsteel
Diámetro exterior65 mm
Diámetro interior25 mm
Anchura34 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,35 Sin IVA
/ unidad
103,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días