Referencias
RHP:1160-60HLT
Rubix:631160601011
fabricante:1160-60HLT R
EAN:00747023148073
Documentos
Detalles de producto : 1160-60 HLT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1470 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Anchura | 65.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,56 € Sin IVA
/ unidad
107,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

