SC 20 ES

Cabezas de articulación

Ver información técnica
Referencias
SKF:SC 20 ES
Rubix:798185039000
fabricante:22693
EAN:7316577023193
brand logo

Detalles de producto : SC 20 ES


Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de un orificio de lubricación o boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La fija de situación facilita el centrado en el vástago para soldar de sección cilíndrica.

Cualidades

- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Easy to relubricate
- Easy to center

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64,5x27,5x53 mm
Peso neto233,5 g
Materialsteel
Diámetro exterior54 mm
Diámetro interior20 mm
Anchura28 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,27 Sin IVA
/ unidad
99,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días