SC 50 ES

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SC 50 ES
Rubix:798796281000
fabricante:22711
EAN:7316577002792
brand logo

Resumen técnico

Holgura del rodamientoc8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SC 50 ES


Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de un orificio de lubricación o boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La fija de situación facilita el centrado en el vástago para soldar de sección cilíndrica.

Cualidades

- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Easy to relubricate
- Easy to center

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)144x62x112 mm
Peso neto2675 g
Holgura del rodamientoc8
Materialsteel
Capacidad de carga22433.8 kg
Juntaabierto
Diámetro exterior1132 mm
Diámetro interior50 mm
Anchura628 mm
260,86 € Sin IVA
/ unidad
315,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días