1145-45

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1145-45
Rubix:631145450011
fabricante:1145-45 R
EAN:00747023042050
brand logo

Resumen técnico

Holgura del rodamientoc3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1145-45


Inserto de rodamiento autolubricante sin posibilidad de relubrificación. Rodamiento con anillo interior ancho, superficie del anillo exterior paralela y bloqueo mediante tornillo prisionero.

Información técnica


Atributos
Peso neto730 g
Holgura del rodamientoc3
Materialacero de alta calidad templado en toda la masa
Juntados sellos de goma
Diámetro exterior85 mm
Diámetro interior45 mm
Anchura49.2 mm
40,65 € Sin IVA
/ unidad
49,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días