Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7205 BECBP, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento de Bolas de Contacto Angular Serie 7205

Ver información técnica

Referencias

SKF:7205 BECBP
Rubix:007205212010
fabricante:7205 BECBP
EAN:7316577149718
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7205 BECBP


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r10000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15600 N
73,95 € Sin IVA
/ unidad
89,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas