Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7213 BEGAF, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 23 mm
72.. Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7213 BEGAF
Rubix:007213209010
fabricante:45515
EAN:7316570132373


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7213 BEGAF
Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1098 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72be |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,77 € Sin IVA
/ unidad
634,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días