Rodamiento de bolas ranurado FAG 6414-MA-C3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6414-MA-C3
Rubix:798888731000
fabricante:0384060390030
EAN:4012801206341
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6414-MA-C3


Rodamientos de bolas 64..-MA, de una hilera, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x180x180 mm
Peso neto5914 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura42 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie64..-ma
Jaulalatón
Velocidad de referencia5200 rpm
Velocidad límite6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r97000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr141000 N
624,97 € Sin IVA
/ unidad
756,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas