Rodamiento de bolas ranurado FAG 16002-A-C3, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:16002-A-C3
Rubix:798639280000
fabricante:0604501770030
EAN:4012802335309

Detalles de producto : 16002-A-C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
El rodamiento rígido de una hilera de bolas FAG soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos y permite una fácil instalación. Su estructura abierta simplifica el mantenimiento y lo hace adecuado para aplicaciones de alta velocidad. Dotado de un juego radial interno C3 y de un diseño interno modificado (marcado con «A»), garantiza un funcionamiento fluido con menos fricción.
Características:
Este rodamiento FAG presenta un juego radial interno C3, lo que ofrece una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas, un funcionamiento estable a alta velocidad y una reducción de la fricción interna. Su diseño interno modificado (marcado con la letra «A») optimiza la distribución de las cargas y mejora la robustez durante el funcionamiento. Este rodamiento está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Su jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas, reduciendo así la fricción y el ruido. Por último, la ausencia de juntas de estanqueidad facilita el acceso para la lubricación y la inspección, al tiempo que ofrece un par de resistencia bajo, ideal para aplicaciones a alta velocidad.
Mantenimiento:
Dado que este rodamiento es abierto, sin juntas ni deflectores, es fundamental lubricarlo regularmente con un lubricante adecuado para la aplicación. El uso de un lubricante de calidad permite reducir el desgaste prematuro y optimizar la vida útil del producto. Se recomiendan inspecciones periódicas para detectar cualquier desgaste o anomalía. En caso de signos de fallo, se aconseja su sustitución rápida para evitar cualquier deterioro del equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, es más adecuado para entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas permite reducir el par de resistencia, lo que favorece un funcionamiento fluido. Sin embargo, este diseño expone el rodamiento a contaminantes externos, como el polvo y la humedad, y requiere una lubricación regular para evitar cualquier deterioro.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad. Sus rodamientos están diseñados para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales, ofreciendo una excelente capacidad de carga y una resistencia optimizada al desgaste.
Ventajas clave:
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad gracias al juego radial interno C3;
- Bajo par de resistencia, lo que reduce la fricción interna;
- Fabricación de alta calidad que garantiza una larga vida útil.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y máquinas-herramienta. También es adecuado para sistemas de transporte y equipos que requieren un rendimiento fiable a alta velocidad. Además, resulta útil en la industria agroalimentaria, la maquinaria agrícola, los sistemas de transmisión y las aplicaciones aeronáuticas, donde la gestión térmica y la durabilidad son esenciales.
Características:
Este rodamiento FAG presenta un juego radial interno C3, lo que ofrece una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas, un funcionamiento estable a alta velocidad y una reducción de la fricción interna. Su diseño interno modificado (marcado con la letra «A») optimiza la distribución de las cargas y mejora la robustez durante el funcionamiento. Este rodamiento está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Su jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas, reduciendo así la fricción y el ruido. Por último, la ausencia de juntas de estanqueidad facilita el acceso para la lubricación y la inspección, al tiempo que ofrece un par de resistencia bajo, ideal para aplicaciones a alta velocidad.
Mantenimiento:
Dado que este rodamiento es abierto, sin juntas ni deflectores, es fundamental lubricarlo regularmente con un lubricante adecuado para la aplicación. El uso de un lubricante de calidad permite reducir el desgaste prematuro y optimizar la vida útil del producto. Se recomiendan inspecciones periódicas para detectar cualquier desgaste o anomalía. En caso de signos de fallo, se aconseja su sustitución rápida para evitar cualquier deterioro del equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, es más adecuado para entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas permite reducir el par de resistencia, lo que favorece un funcionamiento fluido. Sin embargo, este diseño expone el rodamiento a contaminantes externos, como el polvo y la humedad, y requiere una lubricación regular para evitar cualquier deterioro.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad. Sus rodamientos están diseñados para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales, ofreciendo una excelente capacidad de carga y una resistencia optimizada al desgaste.
Ventajas clave:
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad gracias al juego radial interno C3;
- Bajo par de resistencia, lo que reduce la fricción interna;
- Fabricación de alta calidad que garantiza una larga vida útil.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y máquinas-herramienta. También es adecuado para sistemas de transporte y equipos que requieren un rendimiento fiable a alta velocidad. Además, resulta útil en la industria agroalimentaria, la maquinaria agrícola, los sistemas de transmisión y las aplicaciones aeronáuticas, donde la gestión térmica y la durabilidad son esenciales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 160..-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 33500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2840 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5590 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,35 € Sin IVA
/ unidad
16,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días