Rodamiento de bolas ranurado PTN 61808-2RS, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:61808-2RS
Rubix:799033198000
fabricante:893789
EAN:3660338462443



Documentos
Detalles de producto : 61808 2RS
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 61800 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3900 N |
| Peso | 0.031 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,93 € Sin IVA
/ unidad
9,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días