Rodamiento de bolas ranurado SKF 6014-2RS1/C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6014-2RS1/C3
Rubix:798794501000
fabricante:40849
EAN:7316576680908
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6014-2RS1/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas es ideal para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, a la vez que garantiza una instalación sencilla. Gracias a su diseño innovador y a su fabricación de alta calidad, este rodamiento destaca por su capacidad para funcionar de manera eficaz incluso en entornos exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero que le confiere una robustez excepcional. Equipado con juntas de labio de goma en ambos lados, ofrece una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que retiene el lubricante en su interior. Con un juego radial interno C3, permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para requerir poco mantenimiento, gracias a sus juntas de goma que retienen el lubricante en el interior y protegen contra la entrada de partículas. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, para detectar posibles anomalías. También se recomiendan inspecciones periódicas de la temperatura y los ruidos de funcionamiento para prolongar la vida útil del producto.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR), que ofrecen una excelente estanqueidad. Este diseño impide la entrada de polvo y humedad, al tiempo que mantiene el lubricante en el interior. Aunque esta estanqueidad contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento, es importante señalar que estas juntas pueden introducir una ligera resistencia, lo que aumenta el par en determinadas condiciones. No obstante, su eficacia en cuanto a la protección frente a los contaminantes los convierte en una gran ventaja para su uso en entornos húmedos o polvorientos.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Esta empresa sueca es reconocida por sus soluciones innovadoras en el sector de los rodamientos, las juntas y los sistemas de lubricación. Presente en unos cuarenta sectores industriales, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, gracias a su amplia experiencia y a sus productos de alta calidad.

Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las juntas de caucho NBR.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Bajo par de resistencia, lo que permite una rotación fluida y una disipación térmica óptima.
• Mantenimiento reducido gracias a un diseño estanco y duradero.
• Ideal para aplicaciones de alta velocidad, lo que garantiza un rendimiento excepcional.

Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para aplicaciones en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta. Su capacidad para soportar condiciones extremas lo convierte en una opción ideal para sectores como el de la automoción, la aeronáutica y la industria manufacturera, donde la fiabilidad es esencial para el correcto funcionamiento de los equipos.

Información técnica


Atributos
Peso neto616,9 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr39700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,45 Sin IVA
/ unidad
80,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas