Rodamiento de bolas ranurado NSK 6000, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6000
Rubix:006000000002
fabricante:6000 N
EAN:0029176012167
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6000


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6000..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite30000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4550 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,01 Sin IVA
/ unidad
4,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas