Rodamiento de bolas ranurado SKF W 61902, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 61902
Rubix:798791854000
EAN:7316570061338
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 61902


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto13,4 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialacero inoxidable
Jaulaacero
Velocidad de referencia56000 rpm
Velocidad límite34000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,10 Sin IVA
/ unidad
42,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas