Rodamiento de bolas ranurado SKF 6305-2RS2/C4GJN4, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6305-2RS2/C4GJN4
Rubix:798789476000
EAN:07316572806722
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6305-2RS2/C4GJN4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto227 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie6305
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,53 Sin IVA
/ unidad
64,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas