Rodamiento de bolas ranurado SKF 6314/HC5C3S0, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6314/HC5C3S0
Rubix:799098373000
EAN:7316579506250


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6314/HC5C3S0
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas híbridos tienen aros de acero para rodamientos y elementos rodantes de nitruro de silicio de calidad para rodamientos (Si3N4), lo que hace que los rodamientos sean eléctricamente aislantes. Los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, en especial en motores eléctricos. Los elementos de nitruro de silicio no solo protegen de los daños causados por la corriente eléctrica, sino que, en comparación con los rodamientos del mismo tamaño con elementos rodantes de acero, proporcionan un mayor rendimiento del rodamiento, una vida útil más larga, una mayor capacidad de velocidad, una alta resistencia al desgaste, una elevada rigidez del rodamiento, un menor riesgo de desgaste adhesivo y vibrocorrosión, y una menor sensibilidad a los gradientes de temperatura. Estas características los hacen adecuados para su uso en condiciones difíciles y en entornos contaminados.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c5 |
| Material | hybrid |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Precisión | normal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1468,96 € Sin IVA
/ unidad
1777,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días