Rodamiento de bolas ranurado Timken 6016-2Z/C3, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6016-2Z/C3
Rubix:798158939000
EAN:0053893722191
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6016-ZZC3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6016
Carga estática básica, radial - C0r39800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr47500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,01 Sin IVA
/ unidad
139,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas