Rodamiento de bolas ranurado SKF EEB 3-2Z, Diámetro exterior: 22.225 mm | Anchura: 7.144 mm | Diámetro interior: 9.525 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:EEB 3-2Z
Rubix:798490448000
EAN:7316570220179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.525 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22.225 mm |
| Anchura | 7.144 mm |
Detalles de producto : EEB 3 2Z
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9.525 mm |
| Diámetro exterior | 22.225 mm |
| Anchura | 7.144 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | eeb |
| Material | bearing steel (bearing) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 67000 rpm |
| Velocidad límite | 34000 rpm |
| Peso | 0.011 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,80 € Sin IVA
/ unidad
10,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días