Rodamiento de bolas ranurado SKF 6309 M/C4VL0241, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6309 M/C4VL0241
Rubix:798792378000
EAN:7316571428970


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6309 M/C4VL0241
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 922,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6309 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 15000 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 55300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1299,61 € Sin IVA
/ unidad
1572,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días