Rodamiento de bolas ranurado PTN 63001-2RS, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:63001-2RS
Rubix:799167077000
fabricante:897962
EAN:3660338513053





Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 63001 2RS
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63000 |
| Material | acero cromado |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2390 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5100 N |
| Peso | 0.03 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,36 € Sin IVA
/ unidad
6,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días