Rodamiento de bolas ranurado SNR 4200.A, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 10 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 4200.A

Ver información técnica
Referencias
SNR:4200.A
Rubix:004200000106
EAN:3413520100773
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4200 A


Rodamiento radial de dos hileras de bolas, sin ranura de llenado, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie4200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia21000 rpm
Velocidad límite24000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9200 N
Peso0.049 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,27 Sin IVA
/ unidad
51,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas