Rodamiento de bolas ranurado SKF 635-2Z/C3GJN, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:635-2Z/C3GJN
Rubix:798792643000
fabricante:132706
EAN:7316571577968





Detalles de producto : 635-2Z/C3GJN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8,8 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 635 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,54 € Sin IVA
/ unidad
9,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días