Rodamiento de bolas ranurado NTN 6008LLUCM/5K, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

NTN:6008LLUCM/5K
Rubix:798809807000
EAN:4547359003864
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6008LLUCM/5K


El rodamiento rígido de bolas de una sola hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en un amplio rango dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o retenes, presencia de un segmento de tope, juegos variados, varios tipos de jaulas...

Aplicaciones

Aplicaciones agrícolas, aplicaciones sometidas a fuerte contaminación...

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
15,26 € Sin IVA
/ unidad
18,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas