Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-C-Z, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6208-C-Z
Rubix:006208050008
fabricante:0792397490000
EAN:4054364441241


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208-C-Z
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un rodamiento de una hilera de bolas. Este producto de la generación C está diseñado para ofrecer un bajo nivel de ruido y un bajo par de resistencia. Está provisto de un deflector y una jaula de chapa de acero.
Mantenimiento:
Este rodamiento está prelubricado de por vida para reducir las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar ocasionalmente el estado del rodamiento para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector de estanqueidad que protege las bolas y la jaula contra la contaminación exterior, garantizando así un funcionamiento fiable.
Información sobre la marca:
FAG es una marca alemana de renombre mundial, especializada en la fabricación de rodamientos y soluciones de alta precisión para una amplia gama de sectores industriales. Fundada en 1883, la empresa es pionera en el desarrollo de tecnologías innovadoras en el ámbito de los rodamientos. Gracias a su experiencia técnica y a sus constantes inversiones en investigación y desarrollo, FAG ofrece productos fiables y de alto rendimiento que satisfacen las rigurosas exigencias de los sectores industrial, de la automoción, aeronáutico y muchos otros. Como filial del grupo Schaeffler, FAG sigue desempeñando un papel clave en la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de los equipos en todo el mundo.
Este rodamiento rígido de bolas es un rodamiento de una hilera de bolas. Este producto de la generación C está diseñado para ofrecer un bajo nivel de ruido y un bajo par de resistencia. Está provisto de un deflector y una jaula de chapa de acero.
Mantenimiento:
Este rodamiento está prelubricado de por vida para reducir las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar ocasionalmente el estado del rodamiento para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector de estanqueidad que protege las bolas y la jaula contra la contaminación exterior, garantizando así un funcionamiento fiable.
Información sobre la marca:
FAG es una marca alemana de renombre mundial, especializada en la fabricación de rodamientos y soluciones de alta precisión para una amplia gama de sectores industriales. Fundada en 1883, la empresa es pionera en el desarrollo de tecnologías innovadoras en el ámbito de los rodamientos. Gracias a su experiencia técnica y a sus constantes inversiones en investigación y desarrollo, FAG ofrece productos fiables y de alto rendimiento que satisfacen las rigurosas exigencias de los sectores industrial, de la automoción, aeronáutico y muchos otros. Como filial del grupo Schaeffler, FAG sigue desempeñando un papel clave en la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de los equipos en todo el mundo.
Cualidades
- Fiabilidad: este rodamiento rígido de bolas ofrece una gran fiabilidad, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales.
- Durabilidad: gracias a su diseño de alta calidad, este rodamiento está concebido para durar en el tiempo.
- Facilidad de instalación: su diseño sencillo permite una instalación fácil y rápida, reduciendo así los tiempos de inactividad.
- Deflector metálico: este sistema de estanqueidad protege el rodamiento contra los contaminantes.
- Durabilidad: gracias a su diseño de alta calidad, este rodamiento está concebido para durar en el tiempo.
- Facilidad de instalación: su diseño sencillo permite una instalación fácil y rápida, reduciendo así los tiempos de inactividad.
- Deflector metálico: este sistema de estanqueidad protege el rodamiento contra los contaminantes.
Aplicaciones
Estos rodamientos se utilizan en aplicaciones industriales como cintas transportadoras, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Son adecuados para sistemas que requieren cargas radiales elevadas y son capaces de alcanzar velocidades elevadas. Gracias a su diseño robusto, garantizan un rendimiento fiable en diversos entornos industriales, como líneas de producción y sistemas de manipulación en almacenes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 354 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-c-z |
| Velocidad de referencia | 10500 rpm |
| Velocidad límite | 13600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,41 € Sin IVA
/ unidad
35,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días