Rodamiento de bolas ranurado NSK 4213BTN, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamientos de ranura profunda de doble hilera de bolas Serie 42
Ver información técnicaReferencias
NSK:4213BTN
Rubix:004213000002
fabricante:4213BTN N
EAN:0029176423215




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 4213BTN
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento ranurado de doble hilera de bolas, dimensiones principales acc. según DIN 625-1, jaula de poliamida 66
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1430 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 4213.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 3800 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 67000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,20 € Sin IVA
/ unidad
180,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días