Rodamiento de bolas ranurado FAG 61948, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 240 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61948
Rubix:799008696000
fabricante:0190989100000
EAN:4012801202756


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61948
Rodamientos de bolas 619, de una hilera, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6880 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619 |
| Velocidad de referencia | 2330 rpm |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 240000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 211000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1982,51 € Sin IVA
/ unidad
2398,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días