Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6300-2Z, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 6300-2Z
Rubix:798792832000
fabricante:49461
EAN:7316571025391






Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : W 6300-2Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 53 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 53000 rpm |
| Velocidad límite | 26000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7020 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,44 € Sin IVA
/ unidad
58,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días