Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-C-HRS, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6208-RSR
FAG:6208-C-HRS
Rubix:798304128000
fabricante:0792404960000
EAN:4054364441258


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208-C-HRS
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento óptimo y una gran durabilidad en diversos entornos industriales. Dotado de una junta simple de goma y de una construcción interna mejorada, garantiza una buena protección contra los contaminantes, al tiempo que facilita su integración en numerosas aplicaciones.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una junta de goma en una de sus caras, lo que ofrece una protección eficaz contra las impurezas y la humedad. Su holgura radial estándar permite un funcionamiento fluido, mientras que la construcción interna de generación C optimiza la distribución de las cargas y reduce la fricción.
Mantenimiento:
Aunque está diseñado para reducir las necesidades de mantenimiento, este rodamiento requiere, no obstante, inspecciones periódicas para controlar la temperatura, el ruido y las vibraciones.
Estanqueidad:
La junta de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) presente en una de las caras del rodamiento garantiza una protección eficaz contra los contaminantes externos. Evita la entrada de polvo y humedad, al tiempo que retiene el lubricante en el interior. Sin embargo, la otra cara del rodamiento está abierta, lo que permite la ventilación y el acceso directo a los componentes internos cuando sea necesario.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Protección específica contra los contaminantes gracias a la junta de goma.
• Funcionamiento fluido y eficaz con un juego radial estándar.
• Mantenimiento reducido, retención eficaz del lubricante.
• Buena disipación térmica, lo que facilita su uso en condiciones exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en diversos sectores, entre los que destacan:
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Transmisión y motorización
• Industria de la automoción
• Electrodomésticos
• Máquinas-herramienta y sistemas de guía
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una junta de goma en una de sus caras, lo que ofrece una protección eficaz contra las impurezas y la humedad. Su holgura radial estándar permite un funcionamiento fluido, mientras que la construcción interna de generación C optimiza la distribución de las cargas y reduce la fricción.
Mantenimiento:
Aunque está diseñado para reducir las necesidades de mantenimiento, este rodamiento requiere, no obstante, inspecciones periódicas para controlar la temperatura, el ruido y las vibraciones.
Estanqueidad:
La junta de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) presente en una de las caras del rodamiento garantiza una protección eficaz contra los contaminantes externos. Evita la entrada de polvo y humedad, al tiempo que retiene el lubricante en el interior. Sin embargo, la otra cara del rodamiento está abierta, lo que permite la ventilación y el acceso directo a los componentes internos cuando sea necesario.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Protección específica contra los contaminantes gracias a la junta de goma.
• Funcionamiento fluido y eficaz con un juego radial estándar.
• Mantenimiento reducido, retención eficaz del lubricante.
• Buena disipación térmica, lo que facilita su uso en condiciones exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en diversos sectores, entre los que destacan:
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Transmisión y motorización
• Industria de la automoción
• Electrodomésticos
• Máquinas-herramienta y sistemas de guía
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 365 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Velocidad límite | 7800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,27 € Sin IVA
/ unidad
40,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días