Rodamiento de bolas ranurado NTN 6205LLUCM/5K, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

NTN:6205LLUCM/5K
Rubix:798809054000
EAN:4547359004588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205LLUCM/5K


El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en una amplia gama dimensional y se ofrece en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o retenes, presencia de un segmento de tope, juegos variados, varios tipos de jaulas...

Aplicaciones

Aplicaciones agrícolas, aplicaciones sometidas a fuerte contaminación...

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
9,05 € Sin IVA
/ unidad
10,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas