Rodamiento de bolas ranurado SNR 6001HVZZ, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas especial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6001HVZZ
Rubix:798847108000
EAN:3413520357290



Documentos
Detalles de producto : 6001 HVZZ
La gama Topline de soluciones técnicas listas para usar para aplicaciones extremas.
Se divide en 5 líneas de producto en función de los requisitos de aplicación para los cuales SNR aporta una solución adaptando las características de sus rodamientos.
Disponible en stock, esta gama de rodamientos de calidad premium aportará una solución a cada una de sus aplicaciones extremas.
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicación de alta velocidad
Cualidades
Expertise : Soluciones técnicas optimizadas, una marca premium, gama en optimización continua que se beneficia de la experiencia de los equipos del grupo NTN
Unique : Gama de catálogo lista para usar, disponible en las series populares 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible en stock
Unique : Gama de catálogo lista para usar, disponible en las series populares 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible en stock
Aplicaciones
Altas velocidades hasta 900 000 N.Dm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x28x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 40000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5000 N |
| Peso | 0.021 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,04 € Sin IVA
/ unidad
19,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días