Rodamiento de bolas ranurado FAG 61819-2RSR-Y, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61819-2RSR-Y
Rubix:798421001000
fabricante:0096198280000
EAN:4047643333467


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 61819-2RSR-Y
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG destaca por su jaula de latón y sus juntas de goma en ambos lados, que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de latón que le confiere una buena estabilidad bajo cargas elevadas y ofrece una mayor resistencia a los golpes y a las vibraciones. Su holgura radial interna estándar garantiza un reparto homogéneo de las cargas, mientras que sus juntas de fricción de caucho NBR en ambos lados protegen eficazmente contra las impurezas y la humedad. Aunque las juntas provocan una ligera fricción, este rodamiento conserva, no obstante, la capacidad de alcanzar velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este producto está diseñado para funcionar con un mantenimiento reducido. Sus juntas de caucho retienen eficazmente el lubricante, minimizando así las necesidades de engrase. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de uso, especialmente para detectar variaciones de temperatura y vibraciones. Un control periódico del ruido y la temperatura permite anticipar posibles fallos de funcionamiento y garantizar una máxima vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambas caras, lo que garantiza una excelente protección frente a contaminantes sólidos y líquidos. Estas juntas aseguran una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y las salpicaduras de aceite, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Este diseño reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento, lo que lo hace adecuado para entornos industriales sometidos a condiciones difíciles.
Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es un actor clave en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado. Reconocida por su experiencia técnica y su capacidad de innovación, la marca desarrolla productos de alto rendimiento para la industria y el sector de la automoción. Su experiencia en materiales y lubricación garantiza soluciones duraderas y fiables, que cumplen con los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales y mecánicas.
Ventajas clave:
- Protección óptima contra el polvo, el agua y los contaminantes;
- Jaula de latón que garantiza una elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones;
- Excelente resistencia a las cargas radiales y axiales;
- Mantenimiento reducido gracias a la eficacia de las juntas de estanqueidad;
- Adecuado para aplicaciones exigentes y entornos industriales complejos.
Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales, especialmente en cajas de cambios, compresores y máquinas-herramienta. Es ideal para sistemas de transporte, motores de avión y turbinas, donde la precisión y la robustez son esenciales. Su adaptabilidad a las cargas dinámicas y su eficaz estanqueidad lo convierten en una opción privilegiada para entornos sometidos a importantes tensiones mecánicas y térmicas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de latón que le confiere una buena estabilidad bajo cargas elevadas y ofrece una mayor resistencia a los golpes y a las vibraciones. Su holgura radial interna estándar garantiza un reparto homogéneo de las cargas, mientras que sus juntas de fricción de caucho NBR en ambos lados protegen eficazmente contra las impurezas y la humedad. Aunque las juntas provocan una ligera fricción, este rodamiento conserva, no obstante, la capacidad de alcanzar velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este producto está diseñado para funcionar con un mantenimiento reducido. Sus juntas de caucho retienen eficazmente el lubricante, minimizando así las necesidades de engrase. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de uso, especialmente para detectar variaciones de temperatura y vibraciones. Un control periódico del ruido y la temperatura permite anticipar posibles fallos de funcionamiento y garantizar una máxima vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambas caras, lo que garantiza una excelente protección frente a contaminantes sólidos y líquidos. Estas juntas aseguran una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y las salpicaduras de aceite, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Este diseño reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento, lo que lo hace adecuado para entornos industriales sometidos a condiciones difíciles.
Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es un actor clave en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado. Reconocida por su experiencia técnica y su capacidad de innovación, la marca desarrolla productos de alto rendimiento para la industria y el sector de la automoción. Su experiencia en materiales y lubricación garantiza soluciones duraderas y fiables, que cumplen con los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales y mecánicas.
Ventajas clave:
- Protección óptima contra el polvo, el agua y los contaminantes;
- Jaula de latón que garantiza una elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones;
- Excelente resistencia a las cargas radiales y axiales;
- Mantenimiento reducido gracias a la eficacia de las juntas de estanqueidad;
- Adecuado para aplicaciones exigentes y entornos industriales complejos.
Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales, especialmente en cajas de cambios, compresores y máquinas-herramienta. Es ideal para sistemas de transporte, motores de avión y turbinas, donde la precisión y la robustez son esenciales. Su adaptabilidad a las cargas dinámicas y su eficaz estanqueidad lo convierten en una opción privilegiada para entornos sometidos a importantes tensiones mecánicas y térmicas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 295 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618..-2rsr-y |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,01 € Sin IVA
/ unidad
268,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días