Rodamiento de bolas ranurado SNR 4202A, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 15 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 4200.A

Ver información técnica
Referencias
SNR:4202A
Rubix:004202000106
fabricante:4202.A
EAN:3413520100919
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4202 A


Rodamiento radial de dos hileras de bolas, sin ranura de llenado, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie4200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia16000 rpm
Velocidad límite19000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10400 N
Peso0.059 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,89 Sin IVA
/ unidad
53,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas