Rodamiento de bolas ranurado Timken 6314-2Z, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6314-2Z
Rubix:006314060001
EAN:0087796294264
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6314-ZZ


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6314
Carga estática básica, radial - C0r68000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr104100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,83 Sin IVA
/ unidad
245,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas