Rodamiento de bolas ranurado FAG 6010-RSR, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6010-RSR
Rubix:798030543000
fabricante:0190929970000
EAN:4012801153416
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6010-RSR


Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un componente de alta calidad, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones. Cuenta con una hilera de bolas de alta precisión, una jaula de acero resistente y una junta de goma. Este rodamiento es capaz de soportar cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones.

Mantenimiento:
Este rodamiento cuenta con un montaje sencillo y sólido que permite reducir el mantenimiento. Viene prelubricado de fábrica con grasa de alta calidad.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos industriales, reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus productos. Con una larga trayectoria de innovación y excelencia, FAG es una opción de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de transmisión de potencia de alta calidad.

Cualidades

• Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
• Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Requiere poco mantenimiento.

Aplicaciones

• Equipos de automoción.
• Reductores pequeños.
• Electrodomésticos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x80x80 mm
Peso neto255 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60..-rsr
Materialacero
Velocidad límite4450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,04 Sin IVA
/ unidad
44,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas