Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-C-C4>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6304-C-C4>V
Rubix:798093930000
fabricante:0949929670040
EAN:4054372589096
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304-C-C4>V


Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para satisfacer las elevadas exigencias de las aplicaciones industriales. Dotado de una estructura de una hilera de bolas, este rodamiento garantiza una notable reducción de la fricción y del ruido. Gracias a la geometría optimizada de las pistas de rodadura (generación C), ofrece una mayor eficiencia energética, al tiempo que garantiza un rendimiento fiable en condiciones de funcionamiento exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG destaca por su diseño robusto y su generación C optimizada, que permiten un funcionamiento silencioso. Está provisto de una jaula de chapa remachada, lo que garantiza una mayor solidez. No cuenta con sellado, lo que le confiere una mayor tolerancia a las altas temperaturas. Con un juego radial interno C4, es capaz de soportar importantes diferencias de temperatura entre los anillos interior y exterior, al tiempo que soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil óptima, este rodamiento requiere un engrase periódico con lubricantes adecuados a las condiciones de temperatura y carga. Se recomienda realizar un control periódico de las vibraciones y el ruido para detectar posibles signos de desgaste. Al no disponer de sellado, es fundamental garantizar un entorno de funcionamiento limpio, reduciendo la exposición a contaminantes.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta precisión. Fundada en 1883, ofrece soluciones innovadoras para una amplia variedad de sectores industriales. Gracias a tecnologías de vanguardia, FAG contribuye a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en todo el mundo.

Cualidades

- Reducción de la fricción y del ruido gracias a una geometría optimizada.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Tolerancia a las variaciones de temperatura con un juego radial interno C4.
- Adecuado para velocidades de rotación elevadas, cercanas al límite admisible.
- Construcción abierta que favorece una disipación térmica eficaz.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones industriales, tales como:
- Bombas industriales.
- Motores eléctricos.
- Generadores.
- Maquinaria agrícola.
- Transportadores.
- Equipos de manipulación de materiales.
- Cajas de ejes.
- Compresores.
- Cribas vibratorias.
- Máquinas-herramienta.
- Sistemas de ventilación.
- Turbinas.
- Reductores.
- Transmisiones mecánicas.
- Equipos de producción industrial.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63..-c
Velocidad de referencia16100 rpm
Velocidad límite22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,02 Sin IVA
/ unidad
16,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas