Rodamiento de bolas ranurado NSK 6001ZZC3, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6001ZZC3
Rubix:006001063002
fabricante:6001ZZC3 N
EAN:00029176012297
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001ZZC3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de cubierta de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, holgura de rodamiento C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6001..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite28000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1890 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4350 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,94 Sin IVA
/ unidad
5,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas